Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon PowerShot SX620HS Digitalkamera 20 Mio. Pixel Opt. Zoom: 25 x Schwarz Full HD Video, WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1487546-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1072C002AA
EAN/GTIN:
     4549292057300
Suchbegriffe:
Bridgekamera
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Canon PowerShot SX620HS Digitalkamera

20,2 Megapixel CMOS-Sensor
Bis zu 50fach Zoom in hoher Qualität
7,5 cm (3,0 Zoll) LCD

Mit einem unglaublichen 25fach optischen Zoom bei extrem geringen Abmessungen, bietet diese einfach bedienbare WLAN-Kamera alle Funktionen, die man braucht, um erstklassige Fotos und Movies aufzunehmen und diese nahtlos über ein Mobilgerät zu teilen.

Ausstattung:
Die kleine Kamera mit großem Zoom, die überall dabei sein kann · Verbinden, teilen und fernbediente Aufnahmen – ganz einfach mit WLAN und NFC · Beeindruckende Full-HD-Movies auf Knopfdruck · Die Qualität, die Ihre Erinnerungen verdienen, ganz einfach einfangen · Viel Freude beim Experimentieren mit der eigenen Kreativität.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 20 Mio. Pixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Brennweite: 25 - 600 mm · Dig. Zoom: 50 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.5 cm · Display-Typ/Auflösung: TFT · Farbe: Schwarz · Gewicht: 182 g · Kamera-Besonderheiten: Full HD Video,WiFi · Opt. Zoom: 25 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 96.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 56.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 27.9 mm · Serie (Digitalkameras): PowerShot · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Verschlusszeit: 1 - 1/2.000 s

Lieferumfang:
Handschlaufe WS-800,Akku NB-13L,Akkuladegerät CB-2LHE,Netzkabel,Benutzerhandbücher.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
27.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
56.9 mm
Produktabmessung, Breite:
96.9 mm
Display-Diagonale (in cm):
7.5 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
TFT
Kamera-Besonderheiten:
Full HD Video | WiFi
Brennweite:
25 - 600 mm
Serie (Digitalkameras):
PowerShot
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Verschlusszeit:
1 - 1/2.000 s
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Pixel:
20 Mio. Pixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Gewicht:
182 g
Dig. Zoom:
50 x
Opt. Zoom:
25 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera canon schwarz, bridgekamera canon, bridgekamera, Canon, 1072C002AA, PowerShot SX620HS, Fotoapparat, Digicam
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 163,69*
€ 169,12*
€ 4,80*
ab € 164,53*
€ 169,99*
Frei Haus
ab € 171,22*
€ 176,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1073C002AA
ab € 187,17*
Ähnlich
Canon
1074C002AA
ab € 154,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.