Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 56192-14-02 Isolierband Grün, Gelb (L x B) 10 m x 15 mm 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486984-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56192-14-02
EAN/GTIN:
     4042448152985
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband gelb grün 15mm -10m
Tesa® Isolierband

Grün,Gelb
(L x B) 10 m x 15 mm


Das selbstklebende tesa® Isolierband zum sicheren und zuverlässigen Isolieren, Bündeln und Befestigen von elektrischen Kabeln.

Technische Daten:
Farbe: Grün,Gelb · Inhalt: 10 m · Produkt-Art: Isolierband · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Typ (Hersteller-Typ): 56192-14-02

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
1c. Marke:
tesa
Farbe:
grün | gelb
Typ (Hersteller-Typ):
56192-14-02
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband gelb, 4042448152985, tesa, 56192-14-02
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,70*
ab € 0,84*
€ 0,97*
10
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,81*
€ 0,98*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,06*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,84*
€ 1,13*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56192-00012-01
ab € 0,81*
Ähnlich
tesa
56193-00001
ab € 1,33*
Ähnlich
tesa
56192-00011
ab € 0,77*
Ähnlich
tesa
56192-00013
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.