Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1486965-BP Herst.-Nr.: 59327-00-00 EAN/GTIN: 4042448197375 |
| |
|
| | |
| tesa Klebeband-Abroller Schwarz Rollenbreite (max.): 19 mm
Tischabroller ecoLogo® inkl. 1 Rolle tesafilm®
Der Tischabroller tesa Easy Cut® Economy ist ein klassischer und besonders umweltfreundlicher Klebefilmspender zur Verarbeitung von tesafilm®-Rollen. · Professioneller Klebebandhalter in funktionellem Design · Rutschfest und stabil · Wellenmesser für einen glatten Schnitt
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Rollenbreite (max.): 19 mm · Rollenlänge (max.): 33 m
Lieferumfang: Tischabroller,1 Rolle tesafilm® 10 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Abmessungen: | (L x B) 33 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 33 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | tesa | Farbe: | schwarz | Typ (Hersteller-Typ): | 59327-00-00 | Rollenlänge (max.): | 33 m | Rollenbreite (max.): | 19 mm | Produkt-Art: | Klebeband-Abroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, tesa, 59327-00-00, verpackungsmaterial |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,18* | € 4,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,97* | € 4,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,04* | € 4,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,05* | € 4,66* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,67* | € 7,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|