Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 56348-01-05 Gewebeklebeband tesa® Extra Power Schwarz (L x B) 10 m x 50 mm 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486962-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56348-01-05
EAN/GTIN:
     4042448032898
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® EXTRA POWER Gewebeband Universal

Schwarz
(L x B) 10 m x 50 mm
Gewebeverstärkt,Für Innen- und Außenanwendung geeignet

Das tesa® extra Power Universal ist als gewebeverstärktes Folienband der Problemlöser für Haushalt und Hobby. Zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Abdichten, Kennzeichnen und vielem mehr. Für schnelle und einfache Lösungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 10 m · Klebeband-Besonderheiten: Gewebeverstärkt,Für Innen- und Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Gewebeklebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): tesa® Extra Power · Trägermaterial: Zellwollgewebe · Typ (Hersteller-Typ): 56348-01-05

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Gewebeverstärkt | Für Innen- und Außenanwendung geeignet
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Extra Power
Typ (Hersteller-Typ):
56348-01-05
Trägermaterial:
Zellwollgewebe
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,25*
€ 3,93*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,70*
ab € 3,62*
€ 4,32*
4 Tage
47
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 3,98*
€ 4,65*
1 Tag
184
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 4,73*
Lager 102
184
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 5,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,28
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,455* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05559-00101
ab € 3,42*
Ähnlich
tesa
04651-00537-00
ab € 26,48*
Ähnlich
tesa
56341-00030-03
ab € 1,84*
Ähnlich
tesa
56341-00028-03
ab € 1,84*
Ähnlich
tesa
56343-00035-03
ab € 3,29*
Ähnlich
tesa
56343-00040-03
ab € 3,28*
Ähnlich
tesa
56349-00000-04
ab € 5,23*
Ähnlich
tesa
56341-00027-03
ab € 1,69*
Ähnlich
tesa
56343-00038-03
ab € 3,28*
Ähnlich
tesa
56343-00034-03
ab € 3,28*
Ähnlich
tesa
04662-00086-02
ab € 8,36*
Ähnlich
tesa
04663-00007-02
ab € 5,55*
Ähnlich
tesa
56341-33-2
ab € 2,13*
Ähnlich
tesa
58031-00020-00
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.