Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 56348-00-06 Gewebeklebeband tesa® Extra Power Silber (L x B) 10 m x 50 mm 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486958-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56348-00-06
EAN/GTIN:
     4042448035981
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® EXTRA POWER Gewebeband Universal

Silber
(L x B) 10 m x 50 mm
Gewebeverstärkt,Für Innen- und Außenanwendung geeignet

Das tesa® extra Power Universal ist als gewebeverstärktes Folienband der Problemlöser für Haushalt und Hobby. Zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Abdichten, Kennzeichnen und vielem mehr. Für schnelle und einfache Lösungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 10 m · Klebeband-Besonderheiten: Gewebeverstärkt,Für Innen- und Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Gewebeklebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): tesa® Extra Power · Trägermaterial: Zellwollgewebe · Typ (Hersteller-Typ): 56348-00-06

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Gewebeverstärkt | Für Innen- und Außenanwendung geeignet
Farbe:
grau
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Extra Power
Typ (Hersteller-Typ):
56348-00-06
Trägermaterial:
Zellwollgewebe
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: Reparaturband, gewebeband tesa 50mm grau, reparaturband tesa, tesa reparaturband 50 mm, 4042448035981, tesa, 56348-00-06
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,75*
ab € 3,24*
€ 3,91*
6
€ 4,70*
ab € 3,61*
€ 4,31*
1
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 4,72*
1
€ 6,78*
ab € 3,77*
€ 4,78*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,22
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,536* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56389-00000
ab € 6,11*
Zubehör
tesa
56389-00002
ab € 5,88*
Zubehör
tesa
56395-00000
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.