Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 57231-05-02 Gewebeklebeband tesa® Extra Power Grau (L x B) 50 m x 50 mm 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486955-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57231-05-02
EAN/GTIN:
     4042448360540
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® extra Power Gewebeband

Grau
(L x B) 50 m x 50 mm
Witterungsbeständig,Für Innen- und Außenanwendung geeignet

Das tesa® extra Power Gewebeband ist der unverzichtbare Helfer für Haushalt und Hobby. Für saubere, perfekte und professionelle Lösungen bei einfachen und schwierigen Reparaturen, Verschönerungen und Instandsetzungen. Zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Isolieren, Kennzeichnen und vielem mehr für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebnisse. Es ist wetterfest für Innen- und Außenanwendungen und reißfest, aber von Hand einreißbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 50 m · Klebeband-Besonderheiten: Witterungsbeständig,Für Innen- und Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Gewebeklebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): tesa® Extra Power · Trägermaterial: Zellwollgewebe · Typ (Hersteller-Typ): 57231-05-02

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Witterungsbeständig | Für Innen- und Außenanwendung geeignet
Farbe:
grau
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Extra Power
Typ (Hersteller-Typ):
57231-05-02
Trägermaterial:
Zellwollgewebe
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: tesa grau gewebeband 50mm 50m, gewebe-band tesa, gewebe-band 50mm, 4005800057854, tesa, 57231-05-02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,97*
€ 66,16*
Lager 102
Frei Haus
ab € 53,66*
€ 66,18*
€ 4,95*
ab € 79,03*
€ 84,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 76,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,77*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,66*
€ 62,25
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,0732* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.