Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 56339-02-01 Gewebeklebeband tesa® Extra Power Schwarz (L x B) 25 m x 19 mm 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486951-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56339-02-01
EAN/GTIN:
     4042448044310
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® extra Power Gewebeband

Schwarz
(L x B) 25 m x 19 mm
Witterungsbeständig,Für Innen- und Außenanwendung geeignet

Das tesa® extra Power Gewebeband ist der unverzichtbare Helfer für Haushalt und Hobby. Für saubere, perfekte und professionelle Lösungen bei einfachen und schwierigen Reparaturen, Verschönerungen und Instandsetzungen. Zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Isolieren, Kennzeichnen und vielem mehr für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebnisse. Es ist wetterfest für Innen- und Außenanwendungen und reißfest, aber von Hand einreißbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 25 m · Klebeband-Besonderheiten: Witterungsbeständig,Für Innen- und Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Gewebeklebeband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Serie (Klebebänder): tesa® Extra Power · Trägermaterial: Zellwollgewebe · Typ (Hersteller-Typ): 56339-02-01

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Witterungsbeständig | Für Innen- und Außenanwendung geeignet
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Extra Power
Typ (Hersteller-Typ):
56339-02-01
Trägermaterial:
Zellwollgewebe
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebe-klebeband schwarz 19mm, gewebe-band tesa, gewebe-band schwarz, 4042448044310, tesa, 56339-02-01
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 4,75*
ab € 10,07*
€ 11,38*
8
€ 1,00*
ab € 11,64*
€ 12,52*
1
€ 4,40*
ab € 11,06*
€ 12,78*
1
€ 4,00*
ab € 12,14*
€ 13,90*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 13,86*
€ 18,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,08
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,5544* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.