Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 57333-00-02 tesafilm tesafilm® Matt (L x B) 33 m x 19 mm 6 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486948-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57333-00-02
EAN/GTIN:
     4042448049889
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesaFilm® matt-unsichtbar

Matt
(L x B) 33 m x 19 mm
Beschriftbar

Technische Daten:
Farbe: Matt · Inhalt: 6 St. · Klebeband-Besonderheiten: Beschriftbar · Klebertyp: Acrylat · Produkt-Art: tesafilm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): tesafilm® · Typ (Hersteller-Typ): 57333-00-02

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Herstellerfarbe:
Matt
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Beschriftbar
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesafilm®
Typ (Hersteller-Typ):
57333-00-02
Produkt-Art:
tesafilm
Weitere Suchbegriffe: tesa klebefilm 19mm/33m, klebebandstreifen tesa, klebebandstreifen weiss, 4042448049889, tesa, 57333-00-02
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 4,75*
ab € 7,37*
€ 8,53*
1
€ 4,70*
ab € 8,55*
€ 10,29*
1
€ 4,00*
ab € 10,46*
€ 15,54*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 13,14*
€ 17,92*
1
€ 3,50*
ab € 17,92*
€ 21,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,24
pro Stück
1 Stück enthält 6 Rollen (ab € 2,19* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.