Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 77743-00000-00 Montageband tesa® POWERBOND Weiß (L x B) 5000 mm x 19 mm 5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486914-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77743-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448340313
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® Montageband für Tapeten und Putz

Weiß
(L x B) 5000 mm x 19 mm
Doppelseitig klebend

OHNE BOHREN
Die Verwendung des Montagebandes hat einige Vorteile: Sie können auf Bohrmaschine, Dübel und Schrauben komplett verzichten. Sie verursachen keinen Schmutz bei der Verarbeitung. Und Sie vermeiden Schäden am Untergrund.
STARKER HALT
Dank der überlegenen tesa® Klebetechnologie beträgt die maximale Halteleistung des Montagebandes 10kg/m. Mit dieser Halteleistung können Sie auch etwas schwerere Objekte im Innenbereich sicher befestigen.
KOMFORTABLE VERARBEITUNG
Nachdem Sie die Oberflächen gründlich mit einem Tuch gereinigt haben, kleben Sie die Klebestreifen an das Objekt. Achten Sie darauf, dass Sie anschließend die offenen Klebeflächen nicht berühren, da dadurch die Klebkraft beeinträchtigt wird. Jetzt pressen Sie das komplette Objekt fest und gleichmäßig an den Untergrund. Fertig!

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 5 m · Klebeband-Besonderheiten: Doppelseitig klebend · Produkt-Art: Montageband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 5000 mm · Serie (Klebebänder): tesa® POWERBOND · Typ (Hersteller-Typ): 77743-00000-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
5000 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Doppelseitig klebend
Farbe:
weiß
Serie (Klebebänder):
tesa® POWERBOND
Typ (Hersteller-Typ):
77743-00000-00
Produkt-Art:
Montageband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 7,26*
€ 8,06*
10
pro Rolle
€ 1,00*
ab € 8,38*
€ 8,83*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 9,95*
1
pro Rolle
€ 4,40*
ab € 8,44*
€ 9,97*
Lager 102
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 10,52*
€ 14,55*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,55*
€ 16,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,72*
€ 13,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,52*
€ 12,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 2,104* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77742-00000
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.