Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebehaken Large Transparent Inhalt: 2 St.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486909-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77735-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448340276
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
tesa Klebehaken Large Transparent Inhalt: 2 St.

Klebehaken Large

Klebehaken für transparente, feste Untergründe im Innenbereich, z.B. Glas
Hält mittelschwere Objekte bis zu 1 kg
Spurlos wiederablösbar
Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen
Eingeschränkte UV-Beständigkeit

KAUM SICHTBAR
Der Klebehaken ist transparent und daher auf Glas oder Fensterscheiben kaum zu erkennen, so dass Sie Lichterketten, Girlanden und andere Dekorationsartikel bis zu einem Gewicht von 1 kg nahezu unsichtbar aufhängen können.

EINFACH ANZUBRINGEN
Nachdem Sie den Untergrund mit Fensterreiniger (ohne Silikon) oder Brennspiritus gründlich gereinigt haben, drücken Sie den Klebestreifen fest an - mindestens fünf Sekunden. Achten Sie bei der Anwendung darauf, dass Ihre Finger die offenen Klebeflächen nicht berühren.

SPURLOS ENTFERNBAR
Ziehen Sie den Klebestreifen einfach vorsichtig und parallel zur Oberfläche nach unten. Es bleiben keine Rückstände haften. Hinweis: Nicht paralleles oder zu schnelles Abziehen könnte zum Reißen des Klebestreifens bzw. zu Beschädigungen des Untergrundes führen.

WIEDERVERWENDBAR
Sie können den Klebehaken mehrfach verwenden, indem Sie einfach einen neuen und passenden Klebestreifen erwerben. Das ist ein enormer Vorteil gegenüber vielen anderen Klebelösungen und auch ökologisch sinnvoll.

Technische Daten:
Haltekraft: 1 kg · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polystyrol · Weitere technische Daten: Ausführung: Groß

Lieferumfang:
2 Klebehaken

Weitere Informationen:
Haltekraft:
1 kg
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
tesa
Farbe:
transparent
Material:
Polystyrol
Typ (Hersteller-Typ):
77735-00000-00
Produkt-Art:
Klebehaken
Weitere Suchbegriffe: Klebepads, Klebestück, Posterstrips, tesa klebepads, klebepads, tesa, 77735-00000-00, cleveres befestigungssystem, aufhängen, ohne bohren
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Satz
€ 5,87*
ab € 3,12*
€ 4,33*
8 Tage
nicht lagernd
8
pro Satz
€ 5,49*
ab € 3,18*
€ 4,39*
1
pro Satz
€ 4,75*
ab € 3,13*
€ 4,54*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 4,88*
Lager 102
41
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,40*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,40*
€ 7,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,05*
€ 7,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,78*
€ 6,88
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,60*
€ 6,66
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 5,50*
€ 6,55
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,07*
€ 6,03
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 4,95*
€ 5,89
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,25*
€ 5,06
pro Satz
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77732-00000
ab € 3,09*
Ähnlich
tesa
77733
ab € 2,87*
Ähnlich
tesa
77734-00000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.