Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Referenz Board Würth Elektronik WLMDU9456008T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486739-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     178001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Referenzboard

folgendes Modul wird auf dem Board verwendet: 171021501

Referenz Design Board für LED Treiber Applikationen

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 2.5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1 A · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Referenz Board · Hersteller: Würth Elektronik · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Spannungseingang max.: 24 V/DC · Spannungseingang min.: 7 V/DC · Typ (Hersteller-Typ): WLMDU9456008T

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 178001, WLMDU9456008T, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 87,81*
€ 93,08*
€ 4,00*
ab € 79,55*
€ 93,08*
Frei Haus
ab € 102,81*
€ 108,49*
Frei Haus
ab € 113,82*
€ 120,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.