Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q22F5ARXXSR24AE LED-Signalleuchte Rot eben 24 V/AC, 24 V/DC 5.7 V 800 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486634-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q22F5ARXXSR24AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
APEM Q22F5ARXXSR24AE LED-Signalleuchte Rot eben 24 V/AC,24 V/DC 5.7 V Q22F5ARXXSR24AE

LED-Signalleuchte

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 30 ° · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Betriebsspannung max.: 26.4 V · Betriebsspannung min.: 21.6 V · Betriebsstrom: 40 mA · Durchlassspannung U(F): 5.7 V · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Einbau-Tiefe: 22 mm · Form (Typ): eben · Frontplatten-Stärke: 10 mm · Gehäusefarbe (Details): Aluminium (eloxiert),Rot · Herstellerfarbe: Rot · Kopf-Durchmesser: 25 mm · Kopf-Höhe: 2.5 mm · Lebensdauer: 100000 h · Lichtstärke I(V): 800 mcd · Material: Aluminium/Kunststoff · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Länge: 22.5 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Schutzart: Betätigerseite: IP67/Anschlussseite: IP00 · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: Q22F5ARXXSR24AE

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 25 mm x 22.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Aluminium (eloxiert) | Rot
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
22.5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
APEM
Schutzart:
Betätigerseite: IP67/Anschlussseite: IP00
Lebensdauer:
100000 h
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium/Kunststoff
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Durchlassspannung U(F):
5.7 V
Lichtstärke I(V):
800 mcd
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Abstrahlwinkel:
30 °
Betriebsspannung:
24 V/AC
Betriebsspannung min.:
21.6 V
Einbau-Tiefe:
22 mm
Form (Typ):
eben
Frontplatten-Stärke:
10 mm
Typ:
Q22F5ARXXSR24AE
Kopf-Durchmesser:
25 mm
Kopf-Höhe:
2.5 mm
Betriebsspannung (Bereich):
21.6 - 26.4 V
Betriebsspannung max.:
26.4 V
Betriebsstrom:
40 mA
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, 24v meldelampe rot, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, APEM, Q22F5ARXXSR24AE, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,20*
€ 25,28*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,94*
€ 25,29*
Lager 102
103
Frei Haus
ab € 21,58*
€ 31,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.