Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet Dark Base 900 Black Midi-Tower PC-Gehäuse, Gaming-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486269-BP
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BG011
EAN/GTIN:
     4260052184929
Suchbegriffe:
Big Tower
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
BeQuiet Dark Base 900 Black Midi-Tower PC-Gehäuse,Gaming-Gehäuse Schwarz

Be Quiet Dark Base 900 schwarz PC-Gehäuse

Vielseitig dank modularer Bauweise mit herausnehmbarem Mainboard-Tray
Drei vorinstallierte SilentWings® 3 140 mm PWM Lüfter
Komplett gedämmtes Gehäuse

Das be quiet! Dark Base 900 bietet unschlagbare Flexibilität sowie herausragende Kühlleistung und einen leisen Betrieb. Es wurde speziell für High-End-Enthusiasten und Individualisten entwickelt – also für alle, die höchsten Standard erwarten wenn es um Modularität, Kompatibilität und Design ihrer High-End Desktop-PCs sowie Overclocking- und Wasserkühlungssysteme geht. Das Dark Base 900 lässt mit zahlreichen modularen Konfigurationsmöglichkeiten und vielen nützlichen Features für einen individuellen PC-Bau keinerlei Wünsche offen. Hochwertige Aluminiumoberflächen und Stahl bieten höchste Stabilität und sorgen für eine außergewöhnliche Eleganz: ein echtes Meisterwerk.

Unschlagbare Flexibilität
· Mainboard-Tray mit erweiterten Einbaumöglichkeiten für individuelle Platzbedürfnisse
· Flexibel herausnehmbar und als Test-Bench nutzbar
· Einstellbar in drei verschiedenen Höhen
· Inverse Installation an der linken Seite möglich
· Frei im Gehäuse positionierbarer HDD-Tray schafft Platz für besondere Raumanforderungen
· Installationsmöglichkeiten für bis zu sieben HDDs, 15 SSDs und zwei ODDs

Perfekte Kühlleistung und leiser Betrieb
· Drei nahezu unhörbare SilentWings® 3 140 mm PWM Lüfter bieten eine unschlagbare und kompromisslose Kühlleistung
· Hochwertige IC-Motorsteuerung reduziert elektrische Geräusche
· Innovative geräuschreduzierende Luftöffnungen rund ums Gehäuse für eine vollumfassende, effektive Luftstromführung
· Fortschrittlicher PWM-Hub und manuelle Lüftersteuerung unterstützen bis zu vier PWM und vier 3-Pin Lüfter
· Installation von bis zu sechs zusätzlichen 140 mm Lüftern oder bis zu sieben weiteren 120 mm Lüftern möglich
· Vier Bereiche für Wasserkühlungsradiatoren bis zu 420 mm vorhanden
· Vorinstallierte Dämmmatten an den Vorder- und Oberseiten sowie an den Seitenwänden
· Komplette Entkopplung der Mainboard- und Netzteilhalterungen sowie der Laufwerke zur optimalen Dämmung von Vibrationen und Geräuschen

Fortschrittliche Montage und Bedienung
· Großzügiger Platz dank der frei positionierbaren Single-HDD-Slots
· Beeindruckende Features erlauben individuelle Konfigurationen und Installationen
· Individuell anpassbares Kabelmanagement aufgrund der durchdacht platzierten Durchlässe
· Zwei einfach zu reinigende Staubfilter, die problemlos von der Vorderseite zu entfernen sind

Hochwertige Materialien und elegantes Design
· Premium Aluminiumoberflächen
· Verbaute Stahlteile von bis zu 1 mm Dicke sorgen für höchste Stabilität
· Kompatibel mit allen be quiet! Produkten und allen erhältlichen Grafikkarten

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Formfaktor (Details): ATX,Micro-ATX,Mini-ITX,E-ATX,XL-ATX · Front-Schnittstellen: USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Gehäuse-Bauform (Computer): Midi-Tower · Gewicht: 14.2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 243 mm · Produktabmessung, Höhe: 560 mm · Produktabmessung, Tiefe: 577 mm · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schächte 13,3 cm (5,25"): 2 · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 14 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 7 · Weitere technische Daten: ohne Fenster

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 243 x 560 x 577 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
577 mm
Produktabmessung, Höhe:
560 mm
Produktabmessung, Breite:
243 mm
Marke:
BeQuiet
Front-Schnittstellen:
USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Midi-Tower
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
ATX | Micro-ATX | Mini-ITX | E-ATX | XL-ATX
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
14
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
7
Schächte 13,3 cm (5,25"):
2
Gewicht:
14.2 kg
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, be quiet big tower, big tower, midi tower black, BeQuiet, BG011, Dark Base 900 Black, Desktop Gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 188,63*
€ 218,70*
30 Tage
nicht lagernd
€ 14,95*
ab € 192,87*
€ 224,60*
Frei Haus
ab € 197,79*
€ 230,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 199,81*
€ 231,95*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,83*
€ 242,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,74*
€ 288,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA04
ab € 15,86*
Zubehör
be quiet!
BGA05
ab € 4,30*
Zubehör
be quiet!
BGA07
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.