Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

interBär 8075-044.01 Schnurschalter Schwarz, Rot 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486063-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8075-044.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnurschalter
schnurschalter schwarz
schnurschalter rot
schnurschalter interbär
Schnur-Zwischenschalter 80

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne · Farbe: Schwarz,Rot · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schnurschalter · Schaltspannung: 250 V · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Typ (Hersteller-Typ): 8075-044.01

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
1c. Marke:
interBär
Farbe:
schwarz | rot
Beleuchtungsart:
Ohne
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
8075-044.01
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V
Produkt-Art:
Schnurschalter
Weitere Suchbegriffe: 4011644007061, interBär, 8075-044.01
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 5,58*
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 5,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
49900063
ab € 0,57*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900065
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900075
ab € 1,05*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900076
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.