Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phaesun Windgenerator Hybridkit Solar Wind One 1.0 Leistung (bei 10m/s) 400 W 12 V 600297


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485911-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     600297
EAN/GTIN:
     4250730290868
Suchbegriffe:
Windgenerator
windgenerator 12v
windgenerator
Hybridkit Solar Wind One 1.0

Versorgung über Wind- und Solarenergie
100 W Solarmodul und 400 W Wind Generator
Schnell und einfach installiert

Der einfache Einstieg in die umweltfreundliche Energieerzeugung!

Dieses Kit ist ideal für den Einsatz an windigen Plätzen. Im Herbst, wenn es weniger Sonne für das Solarpanel gibt, wird das System durch den effizienten Windgenerator versorgt. Es erlaubt die zuverlässige Versorgung von 12 V Verbrauchen, wie LED-Lampen, Radios oder 12 V-Pumpen. Wenn Sie auch noch einen 230 V Wechselrichter anschließen, können Sie sogar größere elektrische Verbraucher betreiben - fast wie Zuhause. Aufgrund der einfachen Installation und Inbetriebnahme eignet sich dieses Set auch speziell für den Einsatz im Gartenhaus, Berghütte, Verkehrsleitsystem, Messstation, Boot, Camping und vielen weiteren Einsatzgebieten.

Windgenerator HY-400-12
Dieser Windgenerator eignet sich perfekt für den Gebrauch in autarken Systemen oder in Kombination mit Solarmodulen bzw. Wasserkraftsystemen.
Fünf symmetrisch gebogene aerodynamische Rotorblätter garantieren maximalen Energieertrag bei geringen Windgeschwindigkeiten, arbeiten geräuscharm und mit minimaler Vibration. Ein hochentwickeltes elektromagnetisches aerodynamisches Rotorbremssystem ist ebenfalls Teil dieses Systemkonzepts und sorgt für zuverlässigen und sicheren Betrieb.
Der patentierte Rotor ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Auf der Rotorwelle sind Neodym-Dauermagneten befestigt, die einzigartige Multipol- und Wickelungskonstruktion reduziert das Drehmoment beim Start. Verschlossene SKF-Kugellager und beschichtete Einzelteile garantieren eine lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand.

Solarmodul Sun Plus 100 S
Das Solarmodul Sun Plus eignet sich für die industrielle und private Anwendung. Durch die doppelte Rahmung mit anodisiertem Aluminium ist es besonders kratzfest. Die Anschlussdose gleicht der von großen Modulen und erlaubt eine benutzerfreundliche und sichere Installation. Die kristallinen Zellen sind in eisenoxidarmes 3,2 mm starken Kristallglas und doppelschichtige hochresistente Folie eingebunden.

Hybrid Laderegler HY-WSC04-12
Der hochentwickelte Wind/Solar Hybridregler ist speziell für netzferne Wind/Solar Hybridsysteme wie Straßenbeleuchtungen, Inselanlagen etc. entwickelt worden und unterstützt den Windgenerator und die Solarzellen dabei, die Batterie sicher und zuverlässig zu laden.
Das praktisches Design, die einfache Handhabung, LC-Display und perfekte Schutzfunktionen bei hoher Ladeeffizienz und geringstem Eigenverbrauch, sowie lange Lebensdauer und Kosteneffizienz lassen keine Wünsche mehr offen.

Solarakku Sun-Store 150
Leistungsstarker Solarakku mit sehr robusten und wasserdichten Gehäuse. Durch die Bindung der Elektrolyte im Glasfaservlies ist dieser Bleiakku auslaufsicher und ideal für die mobile Stromversorgung. Erreicht höchste Effizienz und eine extrem lange Lebensdauer.
Typische Anwendungen sind USV. Telekommunikations Systeme, Notfall-Backup- Stromversorgung, Signalanlagen, Elektronische Geräte und Ausstattungen, Gleichstromversorgung, Selbstkontrollsystem usw. Der Zyklenfeste Akku ist auf eine Lebensdauer von 10 Jahren ausgelegt. Das Gehäuse ist aus Flammhemmenden ABS-Kunststoff.

Ausstattung:
Windgenerator HY-400-12
Elektromagnetische und aerodynamische Flügelbremse · Eignet sich für Hybridsysteme mit Solar- oder Wasserkraft · Hoher Energieertrag auch bei geringen Windgeschwindigkeiten · Bürstenloser 3-Phasen-Generator mit permanenten Neodymium Magnet · Hochwertige gekapselte SKF-Kugellager · Mastverbindung über Flansch oder Bolt-On Klemme · Wartungsarm · Lange Lebensdauer · Multipol- und Wickelungskonstruktion · Einfache Montage

Solarmodul Sun Plus 100 S
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen · Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien · Reduziertes Gewicht · Stabiler Aluminiumrahmen · Gehärtetes Glas · Wtterungsbeständig

Hybrid Laderegler HY-WSC04-12
2 DC-Ausgänge · Hohe Ladeeffizienz · Geringer Eigenverbrauch · LC-Display · Stufenloser Dumpload Modus · Befestigungsösen · Spannungsbegrenzungs- und Strombegrenzungs Modus · Über- und Tiefentladeschutz · Überlastschutz · Kurzschlussfest

Solarakku Sun-Store 150
Hohe Leistungsdichte · Wartungsfrei · Auslaufsicher · Geringe Selbstentladung · Nutzbar in jeder Position · Für Puffer und Zyklischen Betrieb geeignet · Flammhemmender ABS-Kunststoff · Lebensdauer 8 Jahre · Mit Trageschlaufen

Technische Daten:
Hauptrotor-Durchmesser: 155 cm · Lautstärke: 20 dB · Leistung (bei 10m/s): 400 W · Leistung (max.): 500 W · Mast-Ø: 60 mm · Nennspannung: 12 V · Produkt-Art: Windgenerator · Startgeschwindigkeit: 2.5 m/s · Weitere technische Daten: Windgenerator HY-400-12:
Ladestrom 33.3 A · Rotationsfläche 1.89 m² · Wingeschwindigkeit max. 180 km/h · Temperaturbereich -40 bis +60 °C · Gewicht 22 kg

Solarmodul Sun Plus 100 S
Nennspannung 12 V · Leistung 100 Wp · Nennstrom 5680 mA · Anschluss MC-PV-4 · Spannung max. 17,6 V · Monokristallin · Kurzschluss-Strom 6140 mA · Kabellänge 0,9 m · Leerlaufspannung 21,6 V · Standard4 Stecker · Kabelquerschnitt 4 mm² · Schutzart IP65 · Temperaturbereich -40 bis +85 °C · Zellen-Zahl 36 · Wirkungsgrad 15,4 % · Abm. (LxBxH) 1200 x 540 x 35 mm · Gewicht 8,2 kg

Hybrid Laderegler HY-WSC04-12:
PWM-Regelung · Modul-Leistung max. 150 W · Ladestrom max. 10 A · Nennspannung 12 V · Abm. (LxBxH) 150 x 142 x 82 mm · Gewicht 1,9 kg

Solarakku Sun-Store 150:
Spannung 12 V · Kapazität 150 Ah · Anschluss M8-Schraubanschluss · technologie Blei-Vlies · Abm. (BxHxT) 485 x 240 x 170 mm · Gewicht 48,2 kg · Temperaturbereich -15 bis +50 °C

Lieferumfang:
Windgenerator HY-400-12 · Solarmodul Sun Plus 100 S · Hybrid Laderegler HY-WSC04-12 · Solarakku Sun-Store 150 · Installationsmaterial · Anleitungen

Weitere Suchbegriffe: Phaesun, 600297, Hybridkit Solar Wind One 1.0, Windkraft, Windrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.424,90*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,76*
€ 2.148,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.607,30*
€ 1.912,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.424,90*
€ 1.695,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.