Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 000182.5000 Druckminderer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485901-BP
Herst.-Nr.:
     000182.5000
EAN/GTIN:
     4046436021475
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Propan Kleindruckregler
Gloria Haus und Garten 000182.5000 Druckminderer

Thermoflamm bio Druckminderer für Thermoflamm bio Professional (PLUS)

4 bar
Durchflussmenge 8 kg/h

Druckminderer für den Thermoflamm bio Professional (PLUS).

Ausstattung:
4 bar
Durchflussmenge 8 kg/h

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Typ: Druckminderer für Flüssiggas
Gasart: Propan; Butan/Propan-Gemisch
Durchflussmenge: max. 8 kg / h
Gewinde Ausgang: G3/8 Zoll LH
Gewinde Eingang: W21,8 x 1/14 Zoll LH
Ausgangsdruck: 4 bar, fest eingestellt

Weitere Informationen:
Marke:
Gloria Haus und Garten
Produkt-Art:
Druckminderer
Weitere Suchbegriffe: Propan-Druckminderer, Propan-Regler, Unkrautbrenner, Unkrautex, Unkrautvernichter, druckminderer propan, unkrautex, druckminderer 3/8", Gloria Haus und Garten, 000182.5000, gasdruckregler, adapter gasflasche, gas druckminderer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 4,90*
ab € 12,45*
€ 17,40*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 17,57*
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 17,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 13,61*
€ 18,95*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 19,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
ab € 38,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.