Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 928.003 Steckdosenturm 3fach Silber, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485491-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     928.003
EAN/GTIN:
     4016514061334
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Bachmann 928.003 Steckdosenturm 3fach Silber,Schwarz 1 St.

3fach Steckdosenleiste Elevator

Fährt per Fingerdruck heraus
1x Schutzkontaktsteckdose
2x Eurosteckdose

ELEVATOR passt sich jeder Arbeitsumgebung optimal an. Mit 79 mm Durchmesser ist ELEVATOR ideal geeignet, wenn es darum geht Stromanschlüsse auf kleinstem Raum zu integrieren. Per Fingerdruck fährt ELEVATOR aus und wird so auch wieder versenkt. Der Einbau ist denkbar einfach. ELEVATOR wird in einen Ausschnitt von 79 mm Durchmesser gesetzt und mittels Konterring von unten an der Tischplatte befestigt.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Aluminium,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Einbau · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: versenkbar · Weitere technische Daten: Für Plattenstärken von 16 - 60 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Marke:
Bachmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Aluminium | Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
versenkbar
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenturm
UKCA-konform:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 52,98*
€ 66,06*
€ 5,95*
ab € 55,64*
€ 68,63*
Frei Haus
ab € 56,30*
€ 69,08*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 57,01*
€ 69,75*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 58,50*
€ 71,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 8,73*
Zubehör
Bachmann
928.902
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.