Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 420.0022 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 5fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485487-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     420.0022
EAN/GTIN:
     4016514073221
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 420.0022 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 5fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.

5fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit Schalter

Inkl. Befestigungswinkel

Schlankes Design. Kompakte Steckdosenleiste für Büro und Zuhause.

Technische Daten:
Ableitstrom (Details): 6.5 kA · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter,Überspannungsschutz · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ableitstrom (Details):
6.5 kA
Marke:
Bachmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5fach
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter | Überspannungsschutz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
UKCA-konform:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,26*
€ 43,35*
Frei Haus
ab € 33,73*
€ 43,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,04*
€ 44,36*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 35,00*
€ 45,41*
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 35,13*
€ 45,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.