Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1485485-BP Herst.-Nr.: 420.0012 EAN/GTIN: 4016514073030 |
| |
|
| | |
| Bachmann 420.0012 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.
4fach Steckdosenleiste mit Schalter
Inkl. Befestigungswinkel
Schlankes Design. Kompakte Steckdosenleiste für Büro und Zuhause.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Bachmann | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 4fach | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit Schalter | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Montageart: | Montagelöcher | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 4 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,79* | € 26,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19,80* | € 26,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,19* | € 27,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,88* | € 28,03* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,38* | € 28,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|