Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 300.012 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Anthrazit, Silber Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485482-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.012
EAN/GTIN:
     4016514034284
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 300.012 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Anthrazit,Silber Schutzkontakt 1 St.

6fach Überspannungsschutz-Handwerkerleiste mit Schalter

Schalter, grün beleuchtet
Mit Netz- und Frequenzfilter
Robuste Profiqualität

Steckdoseneinsätze schwarz, Abstände von 15 mm zwischen den Steckdosen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Anthrazit,Silber · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Aluminium,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 575 mm · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter,Überspannungsschutz · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Anthrazit | Silber
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
575 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Bachmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
grau
Material:
Aluminium | Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter | Überspannungsschutz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 54,03*
€ 68,37*
€ 5,95*
ab € 54,03*
€ 68,37*
Frei Haus
ab € 54,41*
€ 68,82*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 55,56*
€ 70,02*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 56,45*
€ 70,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.