Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1485336 Schraubenausdreher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485336-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1485336
EAN/GTIN:
     4016139092416
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
schraubenausdreher toolcraft
Schraubenausdreher-Set 4tlg.

Für Schrauben-Ø 4/5/6/8 mm

Mit einem Arbeitsschritt verrundete oder beschädigte Schrauben lösen. Geeigent für max. Schraubendurchmessser von 4/5/6/8 mm. Mit 1/4" Bitschaft für den Einsatz in Akkuschrauber und Bohrmaschinen.

Technische Daten:
Gewicht: 125 g · Produkt-Art: Schraubenausdreher-Set · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 102 mm

Lieferumfang:
Aufbewahrungsbox

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Sets (LOV - nur für Titel):
4er Set
Gewicht:
125 g
Produkt-Art:
Schraubenausdreher-Set
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1485336, Linksausdreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,60*
€ 10,97*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,49*
€ 11,15*
€ 7,95*
ab € 11,95*
€ 13,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 12,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolcraft
809204
ab € 26,53*
Ähnlich
Toolcraft
815266
ab € 6,05*
Ähnlich
Toolcraft
816472
ab € 9,45*
Ähnlich
Toolcraft
819264
ab € 18,62*
Ähnlich
Toolcraft
820935
ab € 9,66*
Ähnlich
Toolcraft
825072
ab € 9,27*
Ähnlich
Toolcraft
409411
ab € 18,32*
Ähnlich
Toolcraft
815998
ab € 13,25*
Ähnlich
Toolcraft
820952
ab € 34,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.