Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Iduino ST1140 Linien-Erkennungs-Sensor 3.3 - 5 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485324-BP
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     1485324
EAN/GTIN:
     4016139092270
Suchbegriffe:
Iduino
1485324
ST1140
arduino sensor
Linien-Sensor Iduino ST1140

Hochwertiges Sensor-Modul als Einzelsensor, im Zusammenspiel mit der Arduino™-Plattform oder auch anderen Systemen verwendbar. Zur Erkennung einer schwarzen Linie auf weißem Grund (Folgen eines Robotters von gezeichneten Linien o.ä.). TTL-Ausgangssignal. Bitte beachten Sie die Dokumentation mit weiteren Spezifikationen und Anbindungsbeispielen im Downloadbereich.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Stiftleiste, 3 polig · Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 5 V/DC · Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Betriebsspannung min.: 3.3 V/DC · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Linien-Erkennungs-Sensor · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Typ (Hersteller-Typ): ST1140

Lieferumfang:
Verbindungkabel

Weitere Suchbegriffe: rasberry pi sensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 5,84*
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 6,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arduino
65193
ab € 32,88*
Sonstiges
Arduino
65192
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.