Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR-Sender-Modul Iduino ST1087 1 St. 5 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485309-BP
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     1485309
EAN/GTIN:
     4016139092126
Suchbegriffe:
Iduino
1485309
ST1087
arduino sensor
IR-Transmitter-Sensor Iduino ST1087

Hochwertiges Sensor-Modul als Einzelsensor, im Zusammenspiel mit der Arduino™-Plattform oder auch anderen Systemen verwendbar. In Verbindung mit einem IR-Empfänger kann eine Übertragungsschnittstelle realisiert werden. Bitte beachten Sie die Dokumentation mit weiteren Spezifikationen und Anbindungsbeispielen im Downloadbereich.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 5 V/DC · Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): IR-Sender-Modul · Typ (Hersteller-Typ): ST1087

Lieferumfang:
Verbindungkabel

Weitere Suchbegriffe: rasberry pi sensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 3,71*
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arduino
65193
ab € 33,01*
Sonstiges
Arduino
65192
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.