Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lichtsensor Iduino ST1081 1 St. 3.3 - 5 V/DC (L x B x H) 45 x 16 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485307-BP
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     1485307
EAN/GTIN:
     4016139092102
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
fotoschalter
Hindernis-Sensor Iduino ST1081

Einstellbare Empfindlichkeit

Hochwertiges Sensor-Modul als Einzelsensor, im Zusammenspiel mit der Arduino™-Plattform oder auch anderen Systemen verwendbar. Dieser Hindernis-Sensor wird gerne bei fahrenden oder kriechenden Robotern zur Hinderniserkennung verwendet. Das Erfassungsprinzip beruht auf Senden und Empfangen infraroter Signale. Die Erfassungsreichweite beträgt maximal 40 cm, die Empfindlichkeit ist einstellbar. Bitte beachten Sie die Dokumentation mit weiteren Spezifikationen und Anbindungsbeispielen im Downloadbereich.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 5 V/DC · Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Betriebsspannung min.: 3.3 V/DC · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtsensor · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): ST1081 · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit: einstellbar · Reichweite: 2 - 40 cm

Lieferumfang:
Verbindungkabel

Weitere Suchbegriffe: Iduino, 1485307, ST1081, arduino sensor, rasberry pi sensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 8,05*
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 8,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arduino
65193
ab € 33,01*
Sonstiges
Arduino
65192
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.