Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT S1D-DW03-58 Universal-Schärfgerät 110 W 42 mm, 58 mm, 51 mm 1485219


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485219-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1485219
EAN/GTIN:
     4016139092409
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
1485219
S1D-DW03-58
Schärfstation
3 in 1 Schärf- und Schleifgerät

Geeignet für Bohrer-Ø 3 - 10 mm
Schleif-/Schärfmodule schnell und einfach wechselbar durch Stecksystem
Für alle anfallenden Schärf- und Schleifarbeiten

Universelles 3 in 1 Schärf- und Schleifgerät. Ideal für Haushalt und Werkstatt für das einfache, schnelle und präzise Schärfen und Nachschleifen von Bohrern, Messern, Stechbeiteln und Vielem mehr. Voreingestellte Schärfwinkel garantieren beste Ergebnisse - kein manuelles Winkel ausrichten nötig. Innovatives Stecksystem gewährleistet schnelles und werkzeugloses Wechseln der Module je nach Anwendung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Leerlaufdrehzahl: 5500 U/min,1500 U/min · Leistung: 110 W · Produkt-Art: Universal-Schärfgerät · Schleifscheiben-Durchmesser: 42 mm,58 mm,51 mm · Weitere technische Daten: Körnung: 100 · Messerschärfer Vorsatz: Leerlaufdrehzahl: 5500 U/min · Schleifscheibendurchmesser: 42 mm · Körnung: 800 · Nicht für Wellenschliff geeignet · Bohrerschärfer Vorsatz: Leerlaufdrehzahl: 1500 U/min · Schleifscheibendurchmesser: 58 mm · Körnung: 100 · Geeignet für Bohrerdurchmesser: 3 - 10 mm · Kabellänge: 2 m

Lieferumfang:
Motoreinheit ,Schleifer Modul: 16x13x11cm, 380g, ,Bohrerschärfer Modul: 13.5x12x114.5cm, 470g,Messerschärfer Modul: 13.5x10.5x9cm, 240g,Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Schleifstation
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,49*
€ 52,66*
Lager 102
Frei Haus
ab € 47,94*
€ 52,67*
€ 4,95*
ab € 49,06*
€ 53,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolcraft
627416
ab € 4,45*
Ähnlich
Toolcraft
1052427
ab € 9,61*
Ähnlich
Toolcraft
1339975
ab € 6,61*
Ähnlich
Toolcraft
816747
ab € 15,76*
Ähnlich
Toolcraft
1483574
ab € 128,46*
Ähnlich
Toolcraft
1311523
ab € 2,78*
Ähnlich
Toolcraft
820733
ab € 0,78*
Ähnlich
Toolcraft
820726
ab € 1,66*
Ähnlich
Toolcraft
820740
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.