Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 93030c517 Anschlussleitung 2 x 1.00 mm² Schwarz 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1484665-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     93030c517
EAN/GTIN:
     4016139091624
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 10m
anschlussleitung
Für den Anschluss leichter Elektrogeräte (Rundfunkgeräte, Tischleuchten, Uhren usw.) bei sehr geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, soweit dieses in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist. Die Leitung ist auch als Lautsprecherleitung verwendbar. Die Leitung ist nicht geeignet für den Anschluss von Koch- und Heizgeräten sowie für die Verwendung im Freien.
CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche.
Spezifikationserklärung:
Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 93030c517 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 10 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: CCA-Leiter,Flache Ausführung · Leiteraufbau: Kupferplattierter Aluminiumkern · Litzenaufbau: 32 x 0.20 mm · Nennspannung: 75 V/DC · Nennspannung U0: 48 V · Produkt-Art: Anschlussleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 1.00 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.00 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 93030c517

Lieferumfang:
Packung (10 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 1.00 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.00 mm²
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
CCA-Leiter | Flache Ausführung
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
93030c517
Typ (Hersteller-Typ):
93030c517
Nennspannung:
75 V/DC
Nennspannung U0:
48 V
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferplattierter Aluminiumkern
Litzenaufbau:
32 x 0.20 mm
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 93030c517
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,26*
€ 8,52*
Lager 102
17
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,53*
€ 8,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 9,55*
€ 11,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,753* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.