Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 93030c507 Litze 0.50 mm² Schwarz 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1484655-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     93030c507
EAN/GTIN:
     4016139091525
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze schwarz
litze
TRU COMPONENTS 93030c507 Litze 0.50 mm² Schwarz 10 m

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Litzenaufbau: 16 x 0.20 mm · Nennspannung: 50 V/DC,75 V/AC · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm²

Lieferumfang:
Spule (10 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung | Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
93030c507
Typ (Hersteller-Typ):
93030c507
Nennspannung:
50 V/DC | 75 V/DC
Litzenaufbau:
16 x 0.20 mm
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: tru components litze, TRU COMPONENTS, 93030c507, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
236
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,98*
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 6,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,424* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.