Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HDMI Anschlusskabel [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker C Mini] 0.50 m Schwarz SpeaKa Professional mit LED, Ultr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1484504-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-5938016
EAN/GTIN:
     4016139091327
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
hdmi kabel typ-a auf typ-c 0,5m
hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi
Speaka Mini-HDMI Kabel mit LED-Beleuchtung 0.50 m

Verbindet Geräte mit Mini-HDMI-Anschluss (z.B. Kamera, MP3-Player, Camcorder) mit einem HDTV
Blau beleuchtete HDMI-Stecker
Vergoldete Vollmetall-Stecker
Gesleeved

Dieses Mini High Speed HDMI-Kabel von SpeaKa dient zur Übertragung von von Filmen, Fotos und Dateien auf Ihren HDTV. Schließen Sie einfach das Kabel mit Ihrer Kamera, MP3-Player, Camcorder oder einem anderen Gerät mit Mini-HDMI-Anschluss an einen Monitor an und genießen Sie Ihre Bilder und Video-Dateien in Ultra HD Qualität.

Blau beleuchtete HDMI-Stecker durch LEDs
Die integrierten LEDs in den Vollmetall-Steckern sind nicht nur stylisch, sondern zeigen sofort an, ob eine HDMI-Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde. Das HDMI-Kabel ist mehrfach geschirmt und verfügt zusätzlich über einen Polyamid-Mantel.

Ausstattung:
4K (2160p) mit 50 & 60 Hz
Bandbreite von 18 Gbps
Bis zu 32 Audio-Kanäle
Audio-Sampling-Frequenzen bis zu 1536 kHz
Parallele Übertragung von bis zu zwei Video-Streams auf einem Bildschirm
Parallele Übertragung von bis zu vier Video-Streams an mehrere Benutzer
Unterstützung für 21:9-Formate
Dynamische Synchronisierung von Audio/Video-Streams
Erweiterte Steuerungs-Funktionen (CEC extensions)
720p: ja
1080i: ja
1080p: ja
4k x 2k: ja
3D-tauglich: ja
Audio Rückkanal: ja
Ethernet Kanal: ja
Transferrate: > 10,2 GBit/s
Innenleiter Material: Kupfer mit Goldbeschichtung
Vergoldete Kontakte: Ja

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker C Mini · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit LED,Ultra HD (4k) HDMI,vergoldete Steckkontakte,Audio Return Channel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI-High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 0.50 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Hinweis:
Dieses Kabel entspricht dem HDMI 2.0 Standard und unterstützt somit den hochauflösenden 4k Standard bei 50/60Hz. Das ermöglicht Ultra HD TV-Vergnügen mit bis zu 2160p Auflösung.· HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker C Mini
1c. Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI-High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
mit LED | Ultra HD (4k) HDMI | vergoldete Steckkontakte | Audio Return Channel
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-5938016, beleuchtete hdmi kabel, led hdmi kabel, speaka led hdmi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
146
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 9,25*
€ 4,00*
ab € 7,69*
€ 9,25*
€ 3,50*
ab € 10,35*
€ 12,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.