Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototypingkit Cypress Semiconductor CY8CKIT-049-42XX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1484501-BP
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CY8CKIT-049-42XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
PSOC® 4 Entwicklungskit

Dieses Kit zur Prototypenentwicklung wurde als eine einfach zu bedienende und kostengünstige Plattform zur Entwicklung von Prototypen für Nutzer konzipiert, die ihr Produkt schnell entwickeln möchten und dabei auf die einzigartige Flexibilität der Architektur der PSoC® 4-Produktfamilien zurückgreifen möchten. Dieses Entwicklungskit wurde flexibel gestaltet und besitzt ein offen gestaltetes Breakout-Board, um die Nützlichkeit Ihres PSoC® 4-Geräts zu maximieren. Das Kit bietet eine kostengünstige Alternative zu Vorführgeräten und bietet eine Plattform, um PSoC® 4-Produkte leicht zu entwickeln und PSoC® 4 in Ihrem Anwendersystem zu integrieren.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M0 · Betriebsspannung (Bereich): 1.8 - 5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 1.8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototypingkit · Hersteller: Cypress Semiconductor · Serie (Embedded Mikrocontroller): PSoC 4 · Serie (Entwicklungs-Kits): PSoC® 4 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): CY8CKIT-049-42XX

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Cypress Semiconductor, CY8CKIT-049-42XX, 428-3344-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 6,00*
€ 6,95*
ab € 4,94*
€ 6,01*
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 6,22*
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 8,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cypress Semiconductors
CY7C65211-24LTXI
ab € 1,43*
Zubehör
Cypress Semiconductors
CY8C4125AXI-483
ab € 1,53*
Zubehör
Cypress Semiconductors
CY8C4245AXI-483
ab € 1,77*
Zubehör
Cypress Semiconductors
CY8CKIT-006
ab € 136,60*
Zubehör
Cypress Semiconductors
CY8CKIT-001C
ab € 215,90*
Zubehör
Cypress Semiconductors
CY8CKIT-002
ab € 86,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.