Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heizfolie 12 V/DC 2 W (L x B) 70 mm x 50 mm Conrad Components


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1484112-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     CHEF12-070050
EAN/GTIN:
     4016139091228
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 12v
heizfolie
Heizfolie

Die Verwendung von Polyamid als Trägermaterial macht die Heizfolie sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Umgebungsbedingungen und in einem weitem Temperaturbereich einsetzbar. Die Folie besitzt eine klebende Rückseite (3M™ 467MP Klebebeschichtung), die klimastabile Eigenschaften und hohe Scherfestigkeit aufweist. Somit ist die Montage am Objekt unproblematisch. Die Zuführung der Versorgungsspannung erfolgt über 20 cm lange Verbindungskabel.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 12 V/DC · Heizelement-Typ (Kategorisierung): Heizfolie · Leistung: 2 W · Material: Polymide · Materialstärke: 0.3 mm · Oberflächentemperatur: 22 °C · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm

Hinweis:
Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig.
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, CHEF12-070050, CHEF24-050100, heiz-folie
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,02*
€ 9,51*
€ 4,00*
ab € 6,12*
€ 9,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG