Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics 41095 Funkklingel Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483695-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41095
EAN/GTIN:
     4250109132515
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Funk-Türgong-System 1 Familie Bell 231

Funkreichweite bis 200 m
8 Melodien einstellbar
Optische und akustische Klingelanzeige

Die Klingelanzeige erfolgt zusätzlich optisch, drei Farben wählbar. Das System ist erweiterbar mit max. 3 Sendern und mehreren Empfängern. Abschaltbarer Klingelton (z.B. Nachtruhe). Mit Lerncode-Codierung zur Vermeidung von Überschneidungen mit ähnlichen Geräten in der Nachbarschaft.

Ausstattung:
Batteriekontrollleuchte · Lautstärke stufenlos einstellbar · 3 Farben als optische Anzeige.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 140 x 140 x 29 mm · Abmessungen Sender: 90 x 90 x 22 mm · Ausführung (allgemein): 1-Familienhaus · Frequenz (LOV): 434 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke-Einstellung: Stufenlos · Optische Signalisierung: LED-Ring · Produkt-Art: Funkklingel · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m

Lieferumfang:
1 x Außenstation mit 1 Klingeltaster (Sender) inkl. Knopfzelle CR 2450, 1 x Innenstation (Empfänger).

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
m-e modern-electronics
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Ausführung (allgemein):
1-Familienhaus
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Optische Signalisierung:
LED-Ring
Abmessungen Empfänger:
140 x 140 x 29 mm
Abmessungen Sender:
90 x 90 x 22 mm
Frequenz (LOV):
434 MHz
Betriebsspannung (Details):
3 V/DC (Sender), 4 x 1,5 V Mignon-Batterie (je Empfänger)
Lautstärke-Einstellung:
Stufenlos
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, gegensprechanlage, 1-familien türsprechanlage, m-e modern-electronics, 41095, Bell 231.3, Funk-Türglocken-Set mit LED-Leuchtring für 1-Familien-Haus Bell-231, Zweitklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,00*
€ 56,10*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 50,80*
€ 56,11*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 99,96*
€ 104,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.