Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen Bandsäge HBS245HQ Schnitttiefe (max.) 152 mm 230 V 375 W Sägeblatt-Länge 1826 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483539-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     HBS245HQ
EAN/GTIN:
     9120058371509
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Holzmann Maschinen Bandsäge HBS245HQ Schnitttiefe (max.) 152 mm 230 V 375 W Sägeblatt-Länge 1826 mm

Holzbandsäge HBS 245HQ

Schnitttiefe (max.) 152 mm


Ausstattung:
Graugusstisch mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche bis 45° nach vorne schwenkbar · Laufrollen aus Alu-Druckguss mit spezieller Gummibeschichtung sorgen für lange Lebensdauer des Bandsägeblattes · Sägebandbreite von 6 mm bis 12,7 mm möglich · 2 Bandgeschwindigkeiten (400/800 U/min) · Mit Staublade und Absaugstutzen.

Technische Daten:
Abmessungen (Tisch): 360 x 320 mm · Ausladungs-Maße: 245 mm · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 37 kg · Leistung: 375 W · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 460 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Schnitttiefe (max.): 152 mm · Schnitttiefe max. (90°): 152 mm · Sägeblatt-Länge: 1826 mm · Weitere technische Daten: Bandsägebandbreite 6 - 12,7 mm · Tischhöhe 935 mm · Tisch-Schwenkbereich 0 - 45 ° · Absauganschluss 100/75/50 mm

Lieferumfang:
Bandsägeblatt · Untergestell · Längsanschlag.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 400 x 460 mm
Produktabmessung, Höhe:
460 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Schnitttiefe (max.):
152 mm
Schnitttiefe max. (90°):
152 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
375 W
Ausladungs-Maße:
245 mm
Abmessungen (Tisch):
360 x 320 mm
Sägeblatt-Länge:
1826 mm
Gewicht:
37 kg
Produkt-Art:
Bandsäge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 339,10*
€ 408,04*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 588,79*
€ 688,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,04*
€ 485,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,75*
€ 475,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,63*
€ 435,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,14*
€ 419,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,10*
€ 403,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
BSB245HQB10
ab € 15,18*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
BSB245HQB12
ab € 17,53*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
BSB245HQB6
ab € 13,71*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
BSB245HQB8
ab € 14,49*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
H011200002
ab € 187,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.