Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen WW790W Werkstattwagen Herstellerfarbe: Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483538-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     WW790W
EAN/GTIN:
     9120058371929
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
holzmann werkstattwagen
werkstattwagen
Holzmann Maschinen WW790W Werkstattwagen Herstellerfarbe:Rot

Werkstattwagen mit Werkzeug

Ausstattung:
Für den mobilen Einsatz mit praktischem Griff und Verschlusssystem · Langlebig und robust durch verstärkten Wandaufbau · Pulverbeschichtung schafft erhöhte Rostbeständigkeit · Befüllt mit hochwertigem Chrom-Vanadium Werkzeug.

Technische Daten:
Gewicht: 75.5 kg · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 480 mm · Produktabmessung, Höhe: 1050 mm · Produktabmessung, Länge: 790 mm · Traglast (max.): 40 kg · Weitere technische Daten: Abmessungen der Laden: Laden 1 - 5 innen/außen 550 x 400 x 60mm/575 x 75mm; Lade 6 innen/außen 550 x 400 x 120mm/575 x 135mm; Lade 7 innen/außen 550 x 400 x 140mm/575 x 155mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 790 x 480 x 1050 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
1050 mm
Produktabmessung, Länge:
790 mm
Produktabmessung, Breite:
480 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Farbe:
rot
Traglast (max.):
40 kg
Anzahl Auszüge:
7
Gewicht:
75.5 kg
Produkt-Art:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: Holzmann Maschinen, WW790W, werkzeugwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 575,80*
€ 675,34*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 724,20*
€ 835,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,34*
€ 803,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,67*
€ 792,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,92*
€ 738,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,46*
€ 702,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,80*
€ 685,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.