Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen TSM250 TSM250_230V Tellerschleifer 550 W 254 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483535-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     TSM250_230V
EAN/GTIN:
     9120058373206
Suchbegriffe:
Tellerschleifer
Scheibenschleifmaschine
Tellerschleifmaschine
Elektro-Winkelschleifer
Holzmann Maschinen TSM250 TSM250_230V Tellerschleifer 550 W 254 mm

Tellerschleifmaschine

Ausstattung:
Schleiftisch bis 45° verstellbar · In T-Nute geführter Winkelanschlag · Ø 35 mm Absauganschluss für externe Absaugung · Gestell aus Aluguss · Motor im Aluminiumgehäuse · Aluminiumtisch mit Gehrungsanschlag.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 11 kg · Leerlaufdrehzahl: 1450 U/min · Leistung: 550 W · Schleifscheiben-Durchmesser: 254 mm · Weitere technische Daten: Tischgöße: 290 x 140 mm · Tischschwenkung: ± 45° · Abm: 350 x 380 x 300 mm · Absauganschluss: Ø 35 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
550 W
Schleifscheiben-Durchmesser:
254 mm
Leerlaufdrehzahl:
1450 U/min
Gewicht:
11 kg
Produkt-Art:
Tellerschleifer
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, holzmann tellerschleifmaschine, scheibenschleifmaschine, Holzmann Maschinen, TSM250_230V, TSM250, Tellerschleifermaschine, Tellerschleifgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,23*
€ 122,52*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 99,13*
€ 122,53*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 110,92*
€ 137,19*
€ 6,90*
ab € 145,64*
€ 178,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
STKTSM250AUF
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.