Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa Insect Stop Comfort 55667-21 Fliegengitter (L x B) 1000 mm x 1000 mm Anthrazit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483516-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55667-21
EAN/GTIN:
     4042448857590
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa® Fliegengitter Comfort für Fenster

Mehrfach wiederverwendbar
Einfaches Anbringen dank des Easy-on-Systems
Spurlos abnehmbar durch das Easy-off-System

tesa® Insect Stop COMFORT bietet zuverlässigen Schutz vor Insekten auch bei offenen Fenstern. Einfaches Anbringen dank des Easy-on-Systems. Spurlos abnehmbar durch das Easy-off-System. Mehrfach wiederverwendbar. Waschbar bis 30 °C. UV-beständig.

Ausstattung:
Einfaches Anbringen dank des Easy-on-Systems · Spurlos abnehmbar durch das Easy-off-System · Hohe UV-Beständigigkeit · Mehrfach wiederverwendbar · Waschbar bis 30 °C

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Fliege,Gelse,Käfer,Kakerlake,Moskito,Motte,Mücke,Schabe,Schnake,Spinne,Wespe · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Anthrazit · Produkt-Art: Fliegengitter · Produktabmessung, Breite: 1000 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 1000 mm x 1000 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
1000 mm
1c. Marke:
tesa
Anwendung (Insekten-Vernichter):
Bremse | Fliege | Gelse | Käfer | Kakerlake | Moskito | Motte | Mücke
Farbe:
grau
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Fliegengitter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,75*
ab € 6,88*
€ 7,52*
8
€ 2,50*
ab € 7,90*
€ 8,31*
1
€ 4,40*
ab € 7,30*
€ 8,58*
1
€ 6,78*
ab € 7,59*
€ 8,91*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55914-00021
ab € 12,10*
Ähnlich
tesa
55918-00020
ab € 12,18*
Ähnlich
tesa
55670-00021-03
ab € 2,79*
Ähnlich
tesa
55396-00020-00
ab € 8,86*
Ähnlich
tesa
55388-00020-00
ab € 10,87*
Ähnlich
tesa
55672-00020-03
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.