Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann MADRID TWO Maxima 320+ Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 270 x 220 x 100 mm Notebookfach, Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483457-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     98391
EAN/GTIN:
     4007134014336
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Cullmann Madrid Two Maxima 320+ Kameratasche oliv

Unverändert das Design. Eine moderne Kameratasche im Messenger-Stil mit schräg geschnittenem Taschendeckel, die Wiedererkennung aller CULLMANN MADRID Taschen. Der weit heruntergezogene Taschendeckel schützt die Kameraausrüstung perfekt gegen Nässe und die beiden integrierten Druckknöpfe im Taschendeckel halten auch im dichten Gedränge die Tasche sicher verschlossen.

Eine flexible Inneneinteilung mit schützender Polsterung, praktischen Zusatzfächern und ein integriertes Einschubfach für Notebooks bis 10,1 Zoll gehören bei der MADRID TWO zum Standard. Besonders nützlich ist der herausnehmbare Kameraeinsatz, der die MADRID TWO zu jedem Anlass verwenden lässt.

Die MADRID TWO Serie startet mit der Version MAXIMA 320+, in zwei unter-schiedlichen Materialien und Farben. Klassisch in schwarz und in wasser-abweisendem Polyester 600D und zum anderen im strapazierfähigem, naturfarbenen Leinen (Canvas).

Ausstattung:
Hochwertige Kameratasche im modernen Messenger-Stil · Umlaufender Taschendeckel zum Schutz gegen Regen · Flexible Inneneinteilung mit schützender Polsterung · Herausnehmbarer Kameraeinsatz zur individuellen Nutzung · Verstellbarer Schultergurt mit Schulterpolster · Geschütztes Einschubfach für Notebooks bis max. 10,1 Zoll · Befestigungsschlaufen zur Mitnahme eines Stativs · Zwei verschiedene Materialien: Nylon oder Leinen · Geeignet für kompakte DSLR- und CSC-Kameras

Technische Daten:
Farbe: Oliv · Gewicht: 700 g · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 270 mm · Innenmaß Höhe: 220 mm · Innenmaß Tiefe: 100 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Notebookfach,Wasserdicht,Tabletfach · Material: Leinen · Passend für (Details): Kompakte DSLR- und CSC-Kameras · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Farbe:
Oliv
Passend für (Details):
Kompakte DSLR- und CSC-Kameras
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
100 mm
Innenmaß Höhe:
220 mm
Innenmaß Breite:
270 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Notebookfach | Wasserdicht | Tabletfach
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Leinen
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 45,82*
€ 51,91*
€ 4,00*
ab € 43,24*
€ 51,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 60,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 58,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,93*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 53,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.