Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BA 281709-7024 00116334 Industrie-Gehäuse Aluminium Graphitgrau (RAL 7024) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483253-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     00116334
EAN/GTIN:
     4049505307111
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Bopla BA 281709-7024 00116334 Industrie-Gehäuse 299 x 173 x 90 Aluminium Graphitgrau (RAL 7024) 1 St.

Bocube Aluminiumgehäuse

unverlierbarer Deckel
integriertes Scharnier
vorbereitet für Druckausgleichelemente

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Integriertes Scharnier · Herstellerfarbe: Graphitgrau (RAL 7024) · Innenmaß Breite: 163.5 mm · Innenmaß Höhe: 83.5 mm · Innenmaß Tiefe: 254.5 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 173 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 299 mm · Schutzart: IP66,IP68,IP69,IK07,IK08 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-40°C bis 100°C.

Lieferumfang:
Gehäuse mit Scharnier, Befestigungsmaterial, Erdungsschrauben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 299 x 173 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024)
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
299 mm
Produktabmessung, Breite:
173 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
254.5 mm
Innenmaß Höhe:
83.5 mm
Innenmaß Breite:
163.5 mm
Schutzart:
IP66 | IP68 | IP69 | IK07 | IK08
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
Integriertes Scharnier
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
BA 281709-7024
Länge bzw. Tiefe:
299 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bopla, 00116334, BA 281709-7024, 907-5312, Bocube Alu
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,85*
€ 107,11*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 85,06*
€ 107,12*
€ 3,50*
ab € 90,06*
€ 111,77*
Frei Haus
ab € 109,66*
€ 139,25*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 141,18*
€ 173,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
52011000
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.