Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS KST 2401 03240200.H Industrie-Gehäuse ABS Schiefer-Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483245-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     03240200.H
EAN/GTIN:
     4049505849383
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
tru components universalgehäuse
TRU COMPONENTS KST 2401 03240200.H Industrie-Gehäuse ABS Schiefer-Grau 1 St.

Kunststoff-Gehäuse KST

Industriegehäuse aus ABS, Verschraubung der Deckelschrauben in hochwertige Gewindebuchsen. Kein Gewindeverschleiß auch bei mehrmaligen Öffnen.
Das Gehäuse kann mit Hilfe der Schraubkanäle an der Wand montiert werden. Große Bearbeitungsflächen und vielseitige Montagemöglichkeiten für Steckverbinder, Schalter und Tasten. Platinen können über Schraubdome im Unterteil sicher befestigt werden.

Ausstattung:
Werkseitig eingezogene Rundschnurdichtung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schiefer-Grau · Innenmaß Breite: 153 mm · Innenmaß Höhe: 84 mm · Innenmaß Tiefe: 214.7 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 70 °C.

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil,6x Deckelschrauben V2A,4x Platinenschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 240 x 160 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Schiefer-Grau
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Innenmaß Tiefe:
214.7 mm
Innenmaß Höhe:
84 mm
Innenmaß Breite:
153 mm
Schutzart:
IP66
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
KST 2401
Länge bzw. Tiefe:
240 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, TRU COMPONENTS, 03240200.H, KST 2401, Klemmengehäuse, Wandgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,79*
€ 22,65*
Lager 102
174
Frei Haus
ab € 18,67*
€ 22,66*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 42,18*
€ 48,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.