Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cullmann ULTRALIGHT sports DayPack 300 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=290 x 160 x 140 mm Wasserdicht, Regenschut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483075-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     99441
EAN/GTIN:
     4007134012653
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Cullmann Ultralight sports DayPack 300 Kamerarucksack grau/orange

Praktische Klappe zur Mitnahme einer Jacke, Fahrradhelmes, etc
Passgenaues RAIN / SUN Cover in Signalfarbe
COVERPACK SYSTEM zur Mitnahme eines Reisestativ
VENTILATION SYSTEM für optimale Rückenbelüftung

Ziel bei der Entwicklung des neuen ULTRALIGHT sports DayPack 300 war es einen leichten aber auch robusten Rucksack zu konzipieren, der dem Nutzer ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit bietet. Das großzügige Hauptfach bietet bequemen Zugriff auf die Kameraausrüstung und für persönliche Utensilien gibt es zusätzlichen Stauraum über dem Hauptfach. Die Öffnung zum Kamerafach erfolgt vom Rücken, somit ist die Ausrüstung vor Diebstahl geschützt. Einen schnellen und direkten Kamera-zugriff ohne lästiges Absetzen des Rucksacks, garantiert die seitliche Öffnung.

Für den Einsatz als Freizeit-Rucksack lässt sich die flexible und robuste Inneneinteilung mit weichem Innenfutter herausnehmen. Zusätzliche Verstaumöglichkeiten ermöglichen das verschließbare Außenfach, sowie die seitliche Netztasche mit Gummizug z.B. für Trinkflaschen.

Das bewährte VENTILATION SYSTEM mit luftdurchlässigen Meshgewebe garantiert eine ausgezeichnete Rundumbelüftung im Rückenbereich. Für besten Tragekomfort, auch bei längeren Aktivitäten, sorgen die gepolsterten und individuell einstellbaren Schulter,-Brust und Hüftgurte. Zudem lassen sich die Schultergurte auf der gegenüberliegenden Seite befestigen und machen somit den Rucksack blitzschnell zu einer Sling-Tasche.

Die praktische Klappe an der Vorderseite ermöglicht die Mitnahme einer Jacke oder eines Fahrradhelms. Zum sicheren Transport eines Reisestativs dient das integrierte COVERPACK SYSTEM.

Speziellen Schutz gegen Nässe und Hitze bietet das integrierte RAIN / SUN COVER. Es besteht aus einem wasserdichten Material sowie versiegelten Nähten und schützt speziell bei Outdoor-Aktivitäten die gesamte Kameraausrüstung.

Auch das Verstauen eines Trinksystems ist im ULTRALIGHT sports DayPack 300 möglich. Eine Ausgangslasche und die Schlauchbefestigung am Schultergurt erlauben die Verwendung jedes handelsüblichen Trinksystems (Nicht im Lieferumfang). Praktisch und hilfreich auch die in der Verschlussschnalle des Brustgurtes integrierte Signalpfeife.

Ausstattung:
Geeignet für mittlere DSLR-/ CSC-Kameraausrüstungen · Perfekt geeignet für den Outdoor-Einsatz · Hochwertige, wasserabweisende Materialien · Robuste Reißverschlusse mit praktischen Griffen · Variable Inneneinteilung komplett herausnehmbar für mehr Flexibilität · Großes Freizeitfach mit Netztasche für noch mehr Ordnung · Separates Kamerafach · Schnellzugriff auf die Kamera ohne Absetzen des Rucksacks · Zugriff auf die gesamte Ausrüstung von der Rückseite des Rucksacks · Praktische Klappe zur Mitnahme einer Jacke, Fahrradhelmes, etc · Integrierte Ausgangslasche und Schlauchbefestigung für ein Trinksystem · Passgenaues RAIN / SUN Cover in Signalfarbe · VENTILATION SYSTEM für optimale Rückenbelüftung · Gepolsterte, individuell, einstellbare Schultergurte · Breiter, bequemer Hüftgurt · Schnelles Umfunktionieren zur Sling-Tasche · Praktische verschließbare Außentasche · Integrierte Pfeife an der Schnalle des Brustgurtes · COVERPACK SYSTEM zur Mitnahme eines Reisestatives oder Einbeinstatives

Technische Daten:
Gewicht: 1100 g · Herstellerfarbe: Grau,Orange · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 290 mm · Innenmaß Höhe: 160 mm · Innenmaß Tiefe: 140 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht,Regenschutz · Passend für (Details): Mittlere DSLR-/ CSC-Kameraausrüstungen · Produkt-Art: Rucksack · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Orange
Passend für (Details):
Mittlere DSLR-/ CSC-Kameraausrüstungen
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
140 mm
Innenmaß Höhe:
160 mm
Innenmaß Breite:
290 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht | Regenschutz
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Farbe:
grau | orange
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,36*
€ 76,24*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 69,83*
€ 76,25*
€ 3,50*
ab € 74,10*
€ 80,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,48*
Sonstiges
Hähnel
1000 380.0
ab € 21,89*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.