Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann PANAMA BackPack 200 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=220 x 300 x 125 mm Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483065-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     93782
EAN/GTIN:
     4007134012462
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Cullmann Panama Backpack 200 schwarz Fotorucksack

Das Außenmaterial des Rucksacks besteht aus extrem strapazierfähigem und wasserabweisendem Gewebe. Auf die individuellen Platzbedürfnisse der Fotografen geht CULLMANN durch die variabel gestaltete Inneneinteilung und die praktischen Fächer ein. Dies ermöglicht dem Anwender sein gesamtes Kameraequipment sicher zu verstauen.

Der gepolsterte Taschenrücken und die längenverstellbaren Schultergurte sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Stabile und leicht bedienbare Reißverschlüsse sowie ein weiches Innenmaterial mit starker Polsterung bieten einen hervorragenden Schutz für die gesamte Kameraausrüstung.

Weitere Flexibilität ermöglichen die PANAMA Rucksäcke durch die Befestigung zusätzlicher Taschen oder der Mitnahme eines Stativs. Eine praktische Verstaumöglichkeit für persönliche Utensilien bietet die verschließbare Fronttasche.

Ausstattung:
Stabiler, gepolsterter Handgriff · Flexible Inneneinteilung · Robuste, starke Polsterung · Strapazierfähiges, wasserabweisendes Außenmaterial · Leicht bedienbare Reißverschlüsse · Praktisches Außentaschenfach mit Reißverschluss · Gepolsterter Taschenrücken · Längenverstellbare Schultergurte · Befestigungsmöglichkeiten für zusätzliche Taschen oder Stativ · Platz für kompakte DSLR-/ CSC-Ausrüstung

Technische Daten:
Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 220 mm · Innenmaß Höhe: 300 mm · Innenmaß Tiefe: 125 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Passend für (Details): Kompakte DSLR-/ CSC-Ausrüstung · Produkt-Art: Rucksack · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Kompakte DSLR-/ CSC-Ausrüstung
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
125 mm
Innenmaß Höhe:
300 mm
Innenmaß Breite:
220 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,53*
€ 20,81*
€ 3,50*
ab € 24,01*
€ 28,21*
€ 4,49*
ab € 24,02*
€ 28,22*
€ 4,00*
ab € 38,13*
€ 43,50*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 39,07*
€ 43,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 49,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,07*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 45,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
Sonstiges
Hähnel
1000 380.0
ab € 22,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.