Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cullmann PANAMA CrossPack 200 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=180 x 220 x 120 mm Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483064-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     93780
EAN/GTIN:
     4007134014343
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Cullmann Panama Crosspack 200 Fotorucksack

Das Außenmaterial des Rucksacks besteht aus extrem strapazierfähigem und wasserabweisendem Gewebe. Die variabel gestaltet Inneneinteilung und die praktischen Fächer ermöglichen dem Nutzer ein individuelles Verstauen der Kameraausrüstung.

Der gepolsterte Taschenrücken mit atmungsaktiven Gewebe und der stabile und ergonomisch gestaltete Cross-Tragegurt sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und ermöglichen einen schnellen seitlichen Zugriff zur Kamera ohne ein Absetzen des Rucksacks. Stabile und leicht bedienbare Reißverschlüsse sowie ein weiches Innenmaterial mit starker Polsterung bieten einen hervorragenden Schutz für die gesamte Kameraausrüstung.

Weitere Flexibilität ermöglichen die PANAMA Rucksäcke durch die Befestigung zusätzlicher Taschen für nützliches Zubehör.

Ausstattung:
Längenverstellbarer Cross-Tragegurt für schnelles Drehen des Rucksacks am Körper · Seitlicher Kamerazugriff ohne Abnehmen des Rucksacks · Flexible Inneneinteilung · Robuste, starke Polsterung · Strapazierfähiges, wasserabweisendes Außenmaterial · Gepolsterter Taschenrücken · Befestigungsmöglichkeiten für zusätzliche Taschen und Stativ · Außentasche mit Gummizug für Flaschen und anderes Zubehör · Platz für kompakte DSLR-/ CSC-Ausrüstung

Technische Daten:
Gewicht: 480 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Türkis · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 180 mm · Innenmaß Höhe: 220 mm · Innenmaß Tiefe: 120 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Passend für (Details): Kompakte DSLR-/ CSC-Ausrüstung · Produkt-Art: Rucksack · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Türkis
Passend für (Details):
Kompakte DSLR-/ CSC-Ausrüstung
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
120 mm
Innenmaß Höhe:
220 mm
Innenmaß Breite:
180 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Farbe:
schwarz | blau
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Gewicht:
480 g
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 44,05*
€ 4,00*
ab € 36,47*
€ 44,05*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 90,38*
€ 94,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,46*
Sonstiges
Hähnel
1000 380.0
ab € 24,56*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.