Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cullmann LAGOS special Vario 250 Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 125 x 90 x 115 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483054-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     95980
EAN/GTIN:
     4007134011786
Suchbegriffe:
Cullmann
95980
LAGOS special Vario 250
Cullmann Lagos Special Vario 250 Kameratasche

Wie alle Taschen der seit Jahren erfolgreichen LAGOS-Reihe besitzt auch die LAGOS special Vario 250 das DOUBLE PROTECTION SYSTEM aus robuster Außenschale und weichem stark gepolsterten Innenfutter. Das weiche Innenmaterial schützt das Display vor Staub und Kratzern, das strapazierfähige, wasserabweisende Material die Ausrüstung von außen. Ein herausnehmbares Speicherkartenfach und der variable Inneneinteiler runden die Innenausstattung der Tasche ab.

Der gepolsterte, längenverstellbare Schultergurt, die robuste Gürtelschlaufe und der stabile Tragegriff sorgen für den nötigen Tragekomfort mit unterschiedlichen Tragemöglichkeiten.

Ausstattung:
Variable Inneneinteilung individuell an die jeweilige Kamera anpassbar · Großzügige Taschenöffnung für schnellen, bequemen Zugriff auf die Kamera · Herausnehmbares Speicherkartenfach · Weiches Innenmaterial für den Displayschutz · Stabiler, längenverstellbarer Schultergurt und robuste Gürtelschlaufe · Ideale Passform für gängige CSC-Kameras mit angesetzter Optik und Bridgekameras · Optimale Sicherheit durch robuster Hartschale und stark gepolstertem Innenfutter (DOUBLE PROTECTION SYSTEM)

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 230 g · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 125 mm · Innenmaß Höhe: 90 mm · Innenmaß Tiefe: 115 mm · Passend für (Details): Gängige CSC-Kameras mit angesetzter Optik und Bridgekameras · Produkt-Art: Kamerahülle · Tragevariante (Kameratasche): Schulter,Gürtel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Gängige CSC-Kameras mit angesetzter Optik und Bridgekameras
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
115 mm
Innenmaß Höhe:
90 mm
Innenmaß Breite:
125 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter | Gürtel
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Kamerahülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.