Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cullmann Berlin Compact 180 Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 60 x 105 x 30 mm Regenschutz Dunkelblau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483050-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     96913
EAN/GTIN:
     4007134014107
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die BERLIN Taschen sind kompakt und robust gefertigt. Dank der integrierten, passgenauen Schutzhülle ist die Kamera oder der Camcorder vor Nässe und Staub gut geschützt. Der Reißverschluss und die Schultergurtbefestigung sind groß dimensioniert und auffällig platziert. Damit sind sie nicht nur gut sichtbar, sondern auch sehr griffig und gut zu handhaben. Die großzügige Öffnung erlaubt den bequemen Zugriff auf die Kamera. Seitliche Schutzlaschen verhindern, dass die Kamera beim Öffnen aus der Tasche fällt. Der Zwei-Wege-Reißverschluss ist ideal für die Verwendung der Kamerahandschlaufe.

Der Innenraum der Tasche ist weich gepolstert. Dort befindet sich auch ein praktisches Fach zum sicheren Verstauen von Speicherkarten. Ein abnehmbarer, längenverstellbarer Tragegurt ist Bestandteil der BERLIN. Auch bei den farbigen BERLIN Modellen hat CULLMANN das bewährte QUICK + SAFE System wieder eingesetzt: Die zweifache Gürtelschlaufen-Befestigung ermöglicht das sichere Tragen der Kamera direkt am Körper oder das schnelle Abnehmen der Tasche durch eine Klettbefestigung. Die BERLIN ist Außen in Dunkelblau gehalten, das Innenfutter bildet einen Kontrast in Türkisblau.

Ausstattung:
Integrierte Hülle zum Schutz vor Regen und Staub · Robustes, wasserabweisendes Außenmaterial aus Nylonfaser mit verstärktem Taschenboden · Weich gepolsterter Tascheninnenraum zum Schutz der Ausrüstung · Großzügige Taschenöffnung für bequemen Zugriff auf die Kamera · Seitliche Schutzlaschen verhindern das Herausfallen der Kamera beim Öffnen · Praktisches Innenfach zum sicheren Verstauen von Speicherkarten · QUICK + SAFE System: zweifache Gürtelschlaufen-Befestigung ermöglicht sicheres Tragen der Kamera direkt am Körper oder schnelles Abnehmen der Tasche durch Klettbefestigung · Abnehmbarer, längenverstellbarer Tragegurt mit robuster Karabiner-Haken-Befestigung · Zwei-Wege-Reißverschluss, ideal für die Verwendung der Kamerahandschlaufe

Technische Daten:
Farbe: Dunkelblau,Grau · Gewicht: 90 g · Innenmaß Breite: 60 mm · Innenmaß Höhe: 105 mm · Innenmaß Tiefe: 30 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Regenschutz · Produkt-Art: Kamerahülle · Tragevariante (Kameratasche): Gürtel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Dunkelblau | Grau
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
30 mm
Innenmaß Höhe:
105 mm
Innenmaß Breite:
60 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Regenschutz
Tragevariante (Kameratasche):
Gürtel
Farbe:
blau | grau
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Kamerahülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche cullmann, camcordertasche, kameratasche blau, Cullmann, 96913, Berlin Compact 180
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,74*
€ 17,18*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 17,19*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 34,93*
€ 39,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.