Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkblechschrauben 2.9 mm 6.5 mm Kreuzschlitz Pozidriv ISO 7050 Stahl galvanisch verzinkt 2000 St. TOOLCRAFT 147687


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-147687-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     147687
EAN/GTIN:
     4053199276998
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN EN ISO 7050
ISO 7050
Senk-Blechschrauben

ISO 7050 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 2,9x 6,5 -C-Z

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · ISO-Norm (Schrauben): ISO 7050 · Inhalt: 2000 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 6.5 mm · Produktabmessung, Ø: 2.9 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkblechschrauben

Lieferumfang:
2000x Senk-Blechschrauben ISO 7050.

Weitere Suchbegriffe: Senkblechschraube, iso 7050 st2,9x6,5, iso 7050 stahl, iso 7050, TOOLCRAFT, 147687
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,91*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,04696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,89*
€ 143,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,49*
€ 129,10
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 93,91*
€ 111,75
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
815906
ab € 7,26*
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.