Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern M16 ISO 7040 Stahl galvanisch verzinkt 200 St. TOOLCRAFT 147572


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-147572-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     147572
EAN/GTIN:
     4053199276004
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7040
ISO 7040
Sechskantmutter DIN EN ISO 7040
Sechskantmutter ISO 7040
Sechskantmuttern

ISO 7040 8 WS* galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m. Klemmteil mit nichtmet. Einsatz,wärmestab. Abmessung: M 16

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M16 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 7040 · Inhalt: 200 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
200x Sechskantmuttern ISO 7040.

Weitere Suchbegriffe: iso 7040 m16, din en iso 7040, TOOLCRAFT, 147572, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,55*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 1,18775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 308,25*
€ 366,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 264,02*
€ 314,18
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 237,55*
€ 282,68
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG