Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern M12 ISO 7040 Stahl galvanisch verzinkt 500 St. TOOLCRAFT 147571


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-147571-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     147571
EAN/GTIN:
     4053199275991
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7040
ISO 7040
Sechskantmutter DIN EN ISO 7040
Sechskantmutter ISO 7040
Sechskantmuttern

ISO 7040 8 WS* galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m. Klemmteil mit nichtmet. Einsatz,wärmestab. Abmessung: M 12

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M12 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 7040 · Inhalt: 500 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
500x Sechskantmuttern ISO 7040.

Weitere Suchbegriffe: iso 7040 m12, din en iso 7040, TOOLCRAFT, 147571, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,85*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,5157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 338,16*
€ 402,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 286,17*
€ 340,54
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 257,85*
€ 306,84
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG