Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 147569 Sicherungsmuttern M8 ISO 7040 Stahl galvanisch verzinkt 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-147569-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     147569
EAN/GTIN:
     4053199275977
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7040
ISO 7040
Sechskantmutter DIN EN ISO 7040
Sechskantmutter ISO 7040
Sechskantmuttern

ISO 7040 8 WS* galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m. Klemmteil mit nichtmet. Einsatz,wärmestab. Abmessung: M 8

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M8 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 7040 · Inhalt: 1000 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
1000x Sechskantmuttern ISO 7040.

Weitere Suchbegriffe: din en iso 7040 m8, din en iso 7040, TOOLCRAFT, 147569, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,30*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,2383* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 310,92*
€ 369,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 273,79*
€ 325,81
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 238,30*
€ 283,58
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.