Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ-6GEYJ331V Dickschicht-Widerstand 330 Ω SMD 0805 0.125 W 5 % 200 ±ppm/°C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1475597-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ-6GEYJ331V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 0805
smd widerstand
Dickschicht-Widerstand ERJ

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.125 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 1.25 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · Temperatur-Koeffizient: 200 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): ERJ-6GEYJ331V · Widerstandsart (Kategorisierung): Dickschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 330 Ω

Weitere Suchbegriffe: Panasonic, ERJ-6GEYJ331V, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 0,0066*
€ 0,01274*
10
€ 5,95*
ab € 0,0156*
€ 0,0584*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,0948*
€ 0,1307*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1307*
€ 0,1555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1156*
€ 0,1376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1083*
€ 0,1289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0995*
€ 0,1184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,1128
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0805-JW-331ELF
ab € 0,0141*
Ähnlich
Bourns
CR0805-JW-331ELF
ab € 0,00881*
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X331 JTL
ab € 0,00428*
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X331 JTL
ab € 0,00234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG