Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic ERX-1SJ1R5 Metallschicht-Widerstand 1.5 Ω axial bedrahtet 1 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1474700-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERX-1SJ1R5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Metallschicht-Widerstand ERX

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Länge: 9 mm · Produktabmessung, Ø: 2.8 mm · Temperatur (max.): +235 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 350 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): ERX-1SJ1R5 · Widerstandsart (Kategorisierung): Metallschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 1.5 Ω

Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand 1w, metalloxid widerstand, Panasonic, ERX-1SJ1R5, Lastwiderstand, Hochlastwiderstand
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0333*
€ 0,0353*
1
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,33*
1
€ 4,50*
ab € 0,1986*
€ 0,3859*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,189*
€ 0,428*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,428*
€ 0,509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 940,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG