Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ-8BQFR22V ERJ-8BQFR22V Dickschicht-Widerstand 0.22 Ω SMD 1206 0.5 W 1 % 250 ±ppm/°C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1473252-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ-8BQFR22V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Panasonic ERJ-8BQFR22V Dickschicht-Widerstand 0.22 Ω SMD 1206 0.5 W 1 % 250 ±ppm/°C 1 St.

Dickschicht-Widerstand ERJ

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Produktabmessung, Breite: 1.6 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · Temperatur-Koeffizient: 250 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 0.22 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 3.2 mm x 1.6 mm
Produktabmessung, Länge:
3.2 mm
Produktabmessung, Breite:
1.6 mm
Marke:
Panasonic
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
ERJ-8BQFR22V
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Temperatur-Koeffizient:
250 ±ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
0.22 Ω
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,0506*
€ 0,0837*
5000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,126*
10
€ 4,00*
ab € 0,092*
€ 0,167*
1 Tag
24245
10
€ 14,99*
ab € 0,0467*
€ 0,2134*
Lager 102
85
20
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
RCWE1206R220FKEA
ab € 0,273*
Ähnlich
Vishay
RCWE1206R220FKEA
ab € 0,194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.